E-4BF-TRB-35MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-E4BF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTUM4eE1EYzNNREUxTkRJNU1USXpNQzlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlJUUkNSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzgxZmIwMjQ3ODA2YjljYzc2ZWJkOTRlOTA2OTY0YjQxN2MyNzEyYjRkOGY0NmI3ZWM0NzJlMWUxZjUzMTkxZg
1354372 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-4BF-TRB-35MM

描述

TIM E-4BF-TRB-35MM ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 125.7MM Bolt Circle Diameter; 88.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

TIM E-4BF-TRB-35MM

BDI部件号
1354372

详情

594.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥594.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 30

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893549774
重量 / Kilogram
3.23
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Wide Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
E-4BF-TRB-35MM
重量/磅
7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 125.7MM Bolt Circle Diameter; 88.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓分布圆名义直
4.9英寸 | 125.7毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新