EMFC-32T https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MFLNBRG-347960-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnME15ODVNekV4TmpBMU5qVXpOVE0wTG1wd1p3fGFiZThkYjNjMjUwOGJkOGZmNjliODk5OTc1YTE0NWRmYTA2MTU5NmY4ZmU4ZjNkZjc2ZmIwN2Y3ZTEyNDA2NmQ
347960 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

EMFC-32T

描述

SEALMASTER EMFC-32T

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.818" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

EMFC-32T

BDI部件号
347960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461329672
重量 / Kilogram
3.405
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AR-1-2T
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
EMFC-32T
制造商内部编号
710700
重量/磅
7.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.818" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓间距
3.818 英寸 | 96.977 毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
内圈长
2.18英寸 | 55.372毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新