F2B 104S-RM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-F2B-SSCRW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTUM4eE1EYzNNRE14TnpJME5qUTVOQzlKVGtSVFMwWkdRbGhZV0ZoZlJqSkNYMU5UUTFKWFh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0NWU0OTVjYWM2NDhhODI2MDk3M2ZhYmU5ZjE3YWVlODE0YTQ2MThkMTMwYWMxYmMxYWM2ZDUzOWVmMjQwOTY
22785457 法兰带座轴承 

SKF SKF

F2B 104S-RM

描述

SKF F2B 104S-RM

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F2B 104S-RM

BDI部件号
22785457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577344397
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAT 206-104
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8963
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓间距
4.6 英寸 | 116.84 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.189英寸 | 30.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新