https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BGT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd6TUM4eE1EYzNNVEF5TVRFMk9EWTNNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqSkNSMVJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmM2M0OTQ5ZjU0YjcyMmEwYWU5NzhiNTk0OGM2NGI0OTIxMjFkOWViMjYyZThmMjhlNDc2YzY3YzY2MjhhMGE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BGT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd6TUM4eE1EYzNNVEF5TVRFMk9EWTNNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqSkNSMVJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmM2M0OTQ5ZjU0YjcyMmEwYWU5NzhiNTk0OGM2NGI0OTIxMjFkOWViMjYyZThmMjhlNDc2YzY3YzY2MjhhMGE1
DODGE
DODGE
F2B-GT-25M
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-GT-25M
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-GT-25M
BDI部件号
260382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-GT-25M/p/260382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475885749
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-25M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-GT-25M
制造商内部编号
129323
重量/磅
1.764
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.453英寸 | 36.9毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.89 英寸 | 98.8 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米