DODGE
DODGE
F2B-GTAH-03
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-GTAH-03
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-GTAH-03
BDI部件号
260519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-GTAH-03/p/260519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475887798
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-03
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
129499
重量/磅
0.69
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.297英寸 | 32.944毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米