F2B-SCEZ-104S-PCR-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BSCEZP-2BLT-PL-WOF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoa1pDODVOVGMxTWpZeU1qZzVPVFV3TG1wd1p3fDc3NDg0ZDA4ZmNlNTU3NTA1ODQ5Y2IwMTZmY2E2Yzk1YjBmMTEzNGZiOWMzNWNhYjk0YzdiZTdjNmY3NWM5ZDk
21486843 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F2B-SCEZ-104S-PCR-NL

描述

DODGE F2B-SCEZ-104S-PCR-NL

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F2B-SCEZ-104S-PCR-NL

BDI部件号
21486843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477153518
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SC-104S-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.05
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新