DODGE
DODGE
F2B-SCEZ-200-BEV ; 062258
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-SCEZ-200-BEV ; 062258
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-SCEZ-200-BEV ; 062258
BDI部件号
23210338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-SCEZ-200-BEV-;-062258/p/23210338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475860845
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-200
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Beverage Industry Application
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
062258
重量/磅
3.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
螺栓间距
6.2 英寸 | 157 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米