DODGE
DODGE
F2B-SCM-40M
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-SCM-40M
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-SCM-40M
BDI部件号
259096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-SCM-40M/p/259096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475654291
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-40M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-SCM-40M
制造商内部编号
125957
重量/磅
5.071
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
5.843 英寸 | 148.4 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米