CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
F2DC-BL-100
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL F2DC-BL-100
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Die Cast Zinc; Ball Bearing; Not Relubricatable; Neoprene Seal
制造商部件号
F2DC-BL-100
BDI部件号
195057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2DC-BL-100/p/195057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861012345
重量 / Kilogram
0.693
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11/32 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
BL-100
密封
Neoprene
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.70898
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Die Cast Zinc; Ball Bearing; Not Relubricatable; Neoprene Seal
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米