CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
F2SS-UH-075
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL F2SS-UH-075
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
F2SS-UH-075
BDI部件号
195072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2SS-UH-075/p/195072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861007334
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stamped Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
UH-075
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.32
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
3.375 英寸 | 85.725 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.4英寸 | 86.4毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米