F4B 103-LF-AH https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-F4B-CNCNTR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE5TODVOamMwTXpVek9UWTNNVE0wTG1wd1p3fDljNWQ3NGI5NjZkMmVjZWY5OTJmMjQ4OWU2M2IzYWJiNjExYWU1NjMzZmFlNmRiYmFmZTZmODg4MzgzMTdmOGI
21986692 法兰带座轴承 

SKF SKF

F4B 103-LF-AH

描述

SKF F4B 103-LF-AH

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F4B 103-LF-AH

BDI部件号
21986692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577415080
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YSP 206-103 SB-2F-AH
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Flingers Seal | Air Handling
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.75625
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.465英寸 | 37.2毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新