F4B-DI-203R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BK-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmcyWVM4eE1EYzJPREkyTVRJNE16ZzNNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNTMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDFlNmUwNTQyNjE4NmI0MGM5MjVhZjYwYjkyNjE2NjJiZTdiOGFhM2E0ODFlZjQxYmUwNGU2MTg0MGYxNDEwYw
240953 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-DI-203R

描述

DODGE F4B-DI-203R

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Ductile Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

F4B-DI-203R

BDI部件号
240953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475726004
重量 / Kilogram
8.19
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-203R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-DI-203R DBL INTERLOCK
制造商内部编号
023433
重量/磅
19
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Ductile Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.656 英寸 | 143.67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新