DODGE
DODGE
F4B-E-110MR
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-E-110MR
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 110MM Bore; 315MM Bolt Circle Diameter; 222.25MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
制造商部件号
F4B-E-110MR
BDI部件号
20494731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-E-110MR/p/20494731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476352479
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-E-110MR
密封
Single Lip Contact Land Riding
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
86.42
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 110MM Bore; 315MM Bolt Circle Diameter; 222.25MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
螺栓分布圆名义直
12.4英寸 | 315毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米