![F4B-LT10-104](/medias/INDDODFBXXXX-F4BLT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlpOHhNRFF5TWpReE16QXdNRGN6TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVEZSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDYxNjE3YzliMjhkZmFiOWYzMTUxZGE1ODA3YjM2NTQwODg3OWFjMjc2MDg0YThmMzdiODdiMjk2NGJlNTgxNA)
![F4B-LT10-104](/medias/INDDODFBXXXX-F4BLT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlpOHhNRFF5TWpReE16QXdNRGN6TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVEZSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDYxNjE3YzliMjhkZmFiOWYzMTUxZGE1ODA3YjM2NTQwODg3OWFjMjc2MDg0YThmMzdiODdiMjk2NGJlNTgxNA)
DODGE
DODGE
F4B-LT10-104
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-LT10-104
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
制造商部件号
F4B-LT10-104
BDI部件号
242250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-LT10-104/p/242250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475016358
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT10-104
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米