F4B-LT7-45M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BLT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhtTWk4eE1EYzJPVEkyTURBNE5USTNPQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNURlJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTZiNTc2ZDk3MjNjZWFlYjZjMjQ1NGNiNTA3ZDljODg0MTFjMjllMjg0NDA4ZDQ0MmIwNDgxYTk1ZGNkMGQz
242489 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-LT7-45M

描述

DODGE F4B-LT7-45M

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable

制造商部件号

F4B-LT7-45M

BDI部件号
242489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475839612
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT7-45M
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
5.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
1.328英寸 | 33.731毫米
螺栓间距
4.126 英寸 | 104.8 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新