DODGE
DODGE
F4B-LT7-60M
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-LT7-60M
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 142.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
制造商部件号
F4B-LT7-60M
BDI部件号
242491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-LT7-60M/p/242491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475842056
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT7-60M
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 142.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
螺栓间距
5.626 英寸 | 142.9 毫米
内圈长
1.626英寸 | 41.3毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米