F4B-PSEZ-40M-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BPSEZP-4BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcxTnk4eE1EYzNNREF6TURRMk1EazFPQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNVRk5GV2xCZk5FSk1WRjlRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFiYmQ3NGY4Mjk3YjM5MDE2MmRlNmE4YmNiZmJiOTMyZDEwMTFiZDNmODY1NzYzYTkyZmRlYThhZmI2OGZjMDM
242588 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-PSEZ-40M-P

描述

DODGE F4B-PSEZ-40M-P

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 58.4MM Bolt Circle Diameter; 42.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable

制造商部件号

F4B-PSEZ-40M-P

BDI部件号
242588

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475004515
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-PS-40M
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.32
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 58.4MM Bolt Circle Diameter; 42.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
螺栓间距
1.661 英寸 | 42.2 毫米
螺栓分布圆名义直
2.3英寸 | 58.4毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新