DODGE
DODGE
F4B-SCMED-55M
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-SCMED-55M
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 142.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-SCMED-55M
BDI部件号
248824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-SCMED-55M/p/248824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476479879
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-55M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 142.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
内圈长
1.984英寸 | 50.4毫米
螺栓间距
5.626 英寸 | 142.9 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米