F4BE 212-SRB-CRE https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-4B-SQ-CCTR-SRB-CI-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE9TOHhNREl5TURVNU5EUXlPVGs0TWk5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlEwTlVVbDlUVWtKZlEwbGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBmZDQxNmE0YjVkNjRlNTg3NGYxZDJkNmYzMDJmYmNkNDBmMGUxZDI2NmVjNWNlZmVkZjYwNDgwMTA4MzlhNjI
24431267 法兰带座轴承 

SKF SKF

F4BE 212-SRB-CRE

描述

SKF F4BE 212-SRB-CRE

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

F4BE 212-SRB-CRE

BDI部件号
24431267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579137201
重量 / Kilogram
12.78
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | ConCentra Sleeve | Non-Locating Unit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
28.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
2.819英寸 | 71.603毫米
螺栓间距
6.01 英寸 | 152.654 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新