SKF
SKF
F4BRP 200-SRB-CRH
SKF SKF
描述
SKF F4BRP 200-SRB-CRH
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.818" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
F4BRP 200-SRB-CRH
BDI部件号
24431501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4BRP-200-SRB-CRH/p/24431501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579138796
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | ConCentra Sleeve | Locating Unit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.818" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
3.818 英寸 | 96.977 毫米
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
内圈长
2.543英寸 | 64.592毫米
壳体导向深
0.875英寸 | 22.225毫米