F4R-S2-215R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4RS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhoWXk4eE1EYzJPRFkxTkRRNU9UZzNNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUlNVekpmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOWNmZDMxZmY0MGZhOThlOTcyOGYyNzZlM2I3M2NhMmVlYTY5NjMyMmY1MjMxNTc1NDJmNTJiMDAxNDdjNjUz
247186 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4R-S2-215R

描述

DODGE F4R-S2-215R

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

F4R-S2-215R

BDI部件号
247186

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475306671
重量 / Kilogram
9.43
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-215R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4R-S2-215R
制造商内部编号
070449
重量/磅
20.81
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
内圈长
3.594英寸 | 91.288毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
螺栓间距
5.563 英寸 | 141.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新