DODGE
DODGE
F4S-IP-114L
DODGE DODGE
描述
DODGE F4S-IP-114L
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
制造商部件号
F4S-IP-114L
BDI部件号
246809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4S-IP-114L/p/246809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475313976
重量 / Kilogram
3.39
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-114L
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4S-IP-114L
重量/磅
7.48
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
2.859英寸 | 72.619毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米