F4S-IP-200RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4SIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TVM4eE1EYzJPRGM1TmpZME56UTFOQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUlRTVkJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MmIxZGUwNTFiNmQzYmNkNTczZDZhY2YzNzQ1NDQ3OWJiNzNlOTdiNjA0NTBlYjg5NzM2NDVkZWYzZGFkMjAw
246783 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4S-IP-200RE

描述

DODGE F4S-IP-200RE

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

F4S-IP-200RE

BDI部件号
246783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475313907
重量 / Kilogram
3.39
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-200R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4S-IP-200RE
制造商内部编号
069732
重量/磅
7.48
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
2.859英寸 | 72.619毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新