FAF SCJT30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-SCJT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhqTkM4eE1EYzJOamN5TXprM016RTFNQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlUwTktWRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDEyNjk0YzdiZGEwMTQ5ZTNkZTIzNWZmYmNmOTUzMDU1MDliYmU0MzZmNjFjZWViNzUxZmM3NDI0ZTQ5MmY0Nw
1372574 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

FAF SCJT30

描述

TIMKEN SCJT30 ; 轴承/滚珠轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 116.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

TIMKEN SCJT30

BDI部件号
1372574

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 7
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 7

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796057845
重量 / Kilogram
0.717
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYAE30RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SCJT 30
重量/磅
1.58
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 116.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
内圈长
1.28英寸 | 32.5毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新