FB-SCEZ-107-SHCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FBSCEZ-3BLT-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhoWmk4eE1EYzJPVE14TmpRME5qSXpPQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrSlRRMFZhWHpOQ1RGUmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkxNzk5NGI0N2Y1ZGRhY2JhNzM5NTNhMzk4ZThjZmY3MDk1ODRiOTc2YmIwNjA3MGYwOTU2ZGQ3N2MxN2QzYzk
262211 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

FB-SCEZ-107-SHCR

描述

DODGE FB-SCEZ-107-SHCR

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FB-SCEZ-107-SHCR

BDI部件号
262211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 14

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476481599
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-107-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新