PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
FB210X1-15/16A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL FB210X1-15/16A
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-15/16" Bore; 1-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FB210X1-15/16A
BDI部件号
18124785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB210X1-15-16A/p/18124785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675068967
重量 / Kilogram
2.452
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.47 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC210 X 1-15/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
5.4
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-15/16" Bore; 1-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.47英寸 | 62.738毫米
螺栓间距
1.625 英寸 | 41.275 毫米