FB22424H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FB22400-3BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJobU15OHhNREl3T0Rjek5EWXdPVFF6T0M5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSa0l5TWpRd01GOHpRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4MjMwNzllMDg5MGNiOGI2ODFhYzAwMTY5ZWVjZTUxOTc2YjczZTAwYmNhNDdhYWU4YThlMDhmYTg5NTRkYTZk
572986 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FB22424H

描述

L/B FB22424H ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal

制造商部件号

L/B FB22424H

BDI部件号
572986

详情

2580.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,580.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327026332
重量 / Kilogram
3.56
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22424HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB22424H
制造商内部编号
5802633
重量/磅
7
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
5英寸 | 127毫米
螺栓间距
4.3 英寸 | 110 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.02毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新