HUB CITY
HUB CITY
FB230 X 1-1/4
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY FB230 X 1-1/4
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
制造商部件号
FB230 X 1-1/4
BDI部件号
15069485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB230-X-1-1-4/p/15069485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798253626
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B220
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Has Trash Guard | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
1002-02314
制造商内部编号
25362
重量/磅
3.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米