FB250 X 1-1/4S https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBFBXXXX-FB250-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnd055ODVNekUxTURJM016ZzJNems0TG1wd1p3fGY3ODJhZGUzZjUzMzRjZWJiM2MzYjc1YzgzYzgxZGM1ZWMxMDZhNmFhNTA4NGNiN2ZiY2Y1YmJhMzM3YzAxZWU
15069460 法兰带座轴承 

HUB CITY HUB CITY

FB250 X 1-1/4S

描述

HUB CITY FB250 X 1-1/4S

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

FB250 X 1-1/4S

BDI部件号
15069460

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798253848
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B250
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Has Trash Guard | Smaller Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
1002-02413
制造商内部编号
25384
重量/磅
2.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新