FB250X2-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBFBXXXX-FB250-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnd055ODVNekUxTURJM016ZzJNems0TG1wd1p3fGY3ODJhZGUzZjUzMzRjZWJiM2MzYjc1YzgzYzgxZGM1ZWMxMDZhNmFhNTA4NGNiN2ZiY2Y1YmJhMzM3YzAxZWU
485573 法兰带座轴承 

HUB CITY HUB CITY

FB250X2-7/16

描述

HUB CITY FB250X2-7/16

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

FB250X2-7/16

BDI部件号
485573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798254005
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B250
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Has Trash Guard
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
1002-02430
制造商内部编号
25400
重量/磅
11.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
内圈长
1.909英寸 | 48.489毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓间距
5.625 英寸 | 142.88 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新