FC-GTED-12-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-A009702-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnM055OHhNRFF4TkRBMU1EWTNNalkzTUM5SlRrUkVUMFJZV0ZoWVdGaGZRVEF3T1Rjd01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNjk2ZWNhOWMyYWIxNDhiMjA3MDU3NTY3ZmE4NzQxZjMwZjc4NzcyZmY0YTU3N2M5NWI5NTgyZGQxYjMyMmYw
23677969 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

FC-GTED-12-NL

描述

DODGE FC-GTED-12-NL

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 6" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC-GTED-12-NL

BDI部件号
23677969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477557521
重量 / Kilogram
3.58
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-GT-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extreme Duty | Wide Inner Race | Series Grip Tight
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
141387
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 6" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.88英寸 | 22.352毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓分布圆名义直
6英寸 | 152毫米
螺栓间距
4.2 英寸 | 106.7 毫米
内圈长
2.12英寸 | 53.848毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新