FC-SXR-107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCS-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmc1TVM4eE1EYzJPRGN6TnpNd05EWXdOaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTlRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTU0YWY3YzgxN2Y4NWE1MWY3MzVhMDFkYjdhZGNmNmM5NDZhMDc0ZjVjNDg2NTczNDM0YmYxOGRlZTEwNjlm
245693 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

FC-SXR-107

描述

DODGE FC-SXR-107

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC-SXR-107

BDI部件号
245693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476176327
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-107
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-SXR-107
制造商内部编号
064762
重量/磅
4.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.1英寸 | 105毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体导向深
0.375英寸 | 9.525毫米
内圈长
2.016英寸 | 51.2毫米
壳体导向直
3.375英寸 | 85.725毫米
螺栓间距
2.9 英寸 | 73.66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新