https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-RD-SS-CI-FC3U200N-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneFl5OHhNREl3T0RjME1EWXpPRGMxTUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5U1JGOVRVMTlEU1Y5R1F6TlZNakF3VGw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE3YTNkMDE1MGMwZDg0M2QxNGI5NjYxZTg1NTdjOTUwZmE3ZTNlM2U0YTZjMDExZWFjMWIyNTYxN2IzZWZjOTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-RD-SS-CI-FC3U200N-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneFl5OHhNREl3T0RjME1EWXpPRGMxTUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5U1JGOVRVMTlEU1Y5R1F6TlZNakF3VGw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE3YTNkMDE1MGMwZDg0M2QxNGI5NjYxZTg1NTdjOTUwZmE3ZTNlM2U0YTZjMDExZWFjMWIyNTYxN2IzZWZjOTk
LINKBELT
LINKBELT
FC3U216N
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B FC3U216N ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
L/B FC3U216N
BDI部件号
580934
详情
1088.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC3U216N/p/580934
单价(不含税)
¥1,088.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327028503
重量 / Kilogram
1.019
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG216NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC3U216N
制造商内部编号
5802850
重量/磅
3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向深
0.5英寸 | 12.7毫米
螺栓分布圆名义直
3.7英寸 | 95毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米
内圈长
1.359英寸 | 34.53毫米