LINKBELT
LINKBELT
FC3U224H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FC3U224H
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
FC3U224H
BDI部件号
577708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC3U224H/p/577708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327423162
重量 / Kilogram
2.069
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG224HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC3U224H
制造商内部编号
5842316
重量/磅
4.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向深
0.469英寸 | 11.9毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米