FC3U247N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-RD-SS-CI-FC3U200N-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneFl5OHhNREl3T0RjME1EWXpPRGMxTUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5U1JGOVRVMTlEU1Y5R1F6TlZNakF3VGw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE3YTNkMDE1MGMwZDg0M2QxNGI5NjYxZTg1NTdjOTUwZmE3ZTNlM2U0YTZjMDExZWFjMWIyNTYxN2IzZWZjOTk
1403100 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FC3U247N

描述

LINKBELT FC3U247N

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC3U247N

BDI部件号
1403100

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699130225
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG247NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC3U247N
制造商内部编号
5813022
重量/磅
17.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
螺栓间距
5.3 英寸 | 134.62 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.02毫米
壳体导向深
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新