LINKBELT
LINKBELT
FC3Y230NC
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B FC3Y230NC ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/8" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.801" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
L/B FC3Y230NC
BDI部件号
575712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC3Y230NC/p/575712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699138672
重量 / Kilogram
3.51
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YG230NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
10410603
重量/磅
7.75
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/8" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.801" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
螺栓间距
3.801 英寸 | 96.545 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米