LINKBELT
LINKBELT
FCU347
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FCU347
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal
制造商部件号
FCU347
BDI部件号
575339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FCU347/p/575339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327735364
重量 / Kilogram
16.783
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG347L
密封
Steel Clad Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FCU347
制造商内部编号
5873536
重量/磅
37
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体导向深
1.125英寸 | 28.575毫米
螺栓间距
6.7 英寸 | 170.2 毫米
壳体导向直
8.268英寸 | 210毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
内圈长
4.094英寸 | 104毫米