https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-FD-RJH-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwWXk4eE1EYzJOakU0TVRjNU16Z3lNaTlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlJrUmZVa3BJWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjA2ZTE5MjNhYTQ1ODUzZGEzZjk4ZmMyYjliMjQxYWZjNDgxNmZiN2Y4ZDBjMDlmMmRhMjdmNzc3M2Y1ZGMwMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-FD-RJH-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwWXk4eE1EYzJOakU0TVRjNU16Z3lNaTlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlJrUmZVa3BJWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjA2ZTE5MjNhYTQ1ODUzZGEzZjk4ZmMyYjliMjQxYWZjNDgxNmZiN2Y4ZDBjMDlmMmRhMjdmNzc3M2Y1ZGMwMg
NTN
NTN
FD209RJH
NTN NTN
描述
NTN FD209RJH
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1.77" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
FD209RJH
BDI部件号
1218865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FD209RJH/p/1218865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359473070
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SBX09A40LLSC3Q1
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Round Shaft | Disc Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FD209RJH
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1.77" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.9英寸 | 125.7毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.77 英寸 | 44.958 毫米
内圈长
1.687英寸 | 42.85毫米