对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FEB22424H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FEB4-3BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneU5pOHhNREl3T0RjME1Ea3dNRGc1TkM5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSa1ZDTkY4elFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDA1MWE3YTQ2ZTJhYjM1ZTQ1NDJjZGQ5NDU3NTUyMjMwZGZjYzQ4ZjM4ODc1ZDE1NGVjYmIxYzFkNGI4ZjA5MDc
575438 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FEB22424H

描述

L/B FE-B22424H ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal

制造商部件号

FEB22424H

BDI部件号
575438

详情

3172.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,172.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327030155
重量 / Kilogram
3.624
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22424HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FEB22424H
制造商内部编号
5803015
重量/磅
7
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
内圈长
2.875英寸 | 73.02毫米
螺栓间距
4.3 英寸 | 110 毫米
螺栓分布圆名义直
5英寸 | 127毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新