FEB22440H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FEB4-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaE5TODVOVGMxTWpZM056azBPVGMwTG1wd1p3fDgxMTQ4N2U1NDljODEwMDY3Zjc1ODQ1ODU2NTcyMDM2YzM4NWMzYTRhNWRhOTYxMzg1NmJjMWFkZDk5YzQ1MTA
573341 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FEB22440H

描述

REXNORD FLANG BLK FEB22440H 2-1/2 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-1/2" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4-49/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal

制造商部件号

FEB22440H

BDI部件号
573341

详情

5047.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥5,047.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 27

全球库存

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327030346
重量 / Kilogram
8.154
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22440HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FEB22440H
制造商内部编号
5803034
重量/磅
17
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-1/2" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4-49/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
6.8英寸 | 171.5毫米
螺栓间距
4.766 英寸 | 121.06 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新