FLCT 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-FLCT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNFppODVOamMwTXpZeE5qQXlNRGM0TG1wd1p3fDZlMThiZmU5N2E4YjRiY2Q2MDk3MzljZjE2N2Y0M2UyMDlhMDNjYjZmNDNlZjQyODcyODhhNTEzOTcwMGU3ZDc
1355995 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

FLCT 1/2

描述

TIM FLCT 1/2 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1/2" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

FLCT 1/2

BDI部件号
1355995

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796056206
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
RA008RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FLCT 1/2
重量/磅
0.71
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1/2" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新