INA
INA
FLCTEY35-XL
INA INA
描述
INA FLCTEY35-XL ; 轴承/直线轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 100MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
FLCTEY35-XL
BDI部件号
1172874
详情
140.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FLCTEY35-XL/p/1172874
单价(不含税)
¥140.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802807967
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
GAY35NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Small Center Bolt
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FLCTEY35
重量/磅
2.05
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 100MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓间距
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米