FX3S220E https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-2BLT-SS-CI-FX3S200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaU15OHhNREl3T0Rjek5URXpNemN5Tmk5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOURTVjlHV0ROVE1qQXdYek13TUZnek1EQXVhbkJufDAyYTQ2MTc3M2Q0ODAyOTM3Mjk2OTkwNzZiNjRmZjAzN2IwNGI5YTA2MzQ1YTQxY2E0ZmQxYTgwNDdmM2JlODg
575862 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FX3S220E

描述

REXNORD FX3S220E ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FX3S220E

BDI部件号
575862

详情

568.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥568.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327033989
重量 / Kilogram
0.604
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG220EL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Extended Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FX3S220E
制造商内部编号
5803398
重量/磅
2.7
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新