FX3S224EK75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FX3S200-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaU1pOHhNREl3T0Rjek5URTJOalE1TkM5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSbGd6VXpJd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjZjhlNjlhZjJmZjIzZTZiZmFkZTY3Yzg5Yzk1YzViN2Y0ODU1OTZiNTlhYmI2N2Y1NDk4ZGE1OWM3ZjFiZTYz
577888 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FX3S224EK75

描述

LINKBELT FX3S224EK75

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FX3S224EK75

BDI部件号
577888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327401429
重量 / Kilogram
1.792
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG224EL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Extended Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FX3S224EK75
制造商内部编号
5840142
重量/磅
3.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
5.656 英寸 | 143.67 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
内圈长
1.656英寸 | 42.06毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新