SKF
SKF
FY 1.3/4 WF
SKF SKF
描述
SKF FY 1.3/4 WF
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
FY 1.3/4 WF
BDI部件号
1269598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FY-1-3-4-WF/p/1269598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577755056
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YEL 209-112-2F
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FY 1.3/4 WF
重量/磅
5.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓间距
4.125 英寸 | 104.78 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米