FY 15 TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-FY-TF-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoaE55ODVOVGMxTWpneU5EYzFNRE00TG1wd1p3fGM2YTlhMmZkMzgwZjBlMTVmYWYzNDc1MTJiMTkyYTNjOWI1MzJjMTdjYTRlNzJkYWY2NzM3ZmU0NDc0MWNhMmY
1422594 法兰带座轴承 

SKF SKF

FY 15 TF

描述

SKF FY 15 TF ; 轴承/法兰轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 54MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

SKF FY 15 TF

BDI部件号
1422594

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 202-2F
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.81571
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 54MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.079英寸 | 27.4毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺栓间距
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新