FY-20 SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONFBXXXX-FY-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNU15ODVOVGMxTWpZeE1EYzNOVE0wTG1wd1p3fGY2MzVjN2I5YTU2YWExNmYyNGI4ZWRhOTI1ODFhMzBmOTExZTUyMmE5ZGEwMjY1NGJlMWY5MDRkZWNjNWNiOTY
199022 法兰带座轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

FY-20 SD

描述

CONSOLIDATED BEARING FY-20 SD

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

FY-20 SD

BDI部件号
199022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075009317
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
479204-D
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.43
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新