SKF
SKF
FYK 40 TR
SKF SKF
描述
SKF FYK 40 TR
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
FYK 40 TR
BDI部件号
1302157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FYK-40-TR/p/1302157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570862188
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Composite
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
YAR 208-2RF
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Y Tech Housing | Stainless Steel Insert
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.889
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓间距
3.996 英寸 | 101.5 毫米