GLCTE25-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-GLCTE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhrT1M4eE1EYzJPRFE0TURVMk56TXlOaTlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlIweERWRVZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYmE0M2E3Y2NmNTM0Y2YzZDRmZDkwYjcyYWYxNTI1YTE4MTM4Y2M2ZmE4ZDJjYzU5YmI5YjU4ZTc3ZWQzMTZm
1173626 法兰带座轴承 

INA INA

GLCTE25-N

描述

INA GLCTE25-N

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

GLCTE25-N

BDI部件号
1173626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802810684
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE25NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Small Center Bolt
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
GLCTE25N
重量/磅
1.036
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新