GRFTD1 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-GRFTD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhrTnk4eE1EYzNNall5TmprMk5EVXhNQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlIxSkdWRVJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NjJjNjQwMDIwM2M2MmE1M2QxOTQwZTczZjkwNDI3YWM5OTZlZWVmOGI1ZTZmYzk0ZWExMGMwOTE5ZWMwYTJj
1356376 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

GRFTD1 7/16

描述

TIMKEN GRFTD1 7/16

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

GRFTD1 7/16

BDI部件号
1356376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796059047
重量 / Kilogram
0.962
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1107KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Face Mount | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
GRFTD 1 7/16
重量/磅
2.12
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
内圈长
2.016英寸 | 51.2毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.938 英寸 | 100.025 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新